Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 2X20W halogén HALONESTRA IP20 41132 - 486338

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 2X20W halogén HALONESTRA IP20 41132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 640 lm

  • Hosszúság - 550 mm

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300486338

Sonepar cikkszám

41132

Gyártói cikkszám

486338

Gyártói típuskód

41132

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

640 lm

Hosszúság:

550 mm

Fényforrás:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

70 mm

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-240 V

Foglalat:

egyéb

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

2

Feszültség fajtája:

AC/DC

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

egyéb

Magasság / mélység:

20 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 2X20W halogén HALONESTRA