OSRAM - Bútorvilágító 30W fcsöves IP20 G60247 - 003597
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2400 lm
Hosszúság - 926 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60247
Gyártói cikkszám
003597
Gyártói típuskód
72116
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2400 lm
Hosszúság:
926 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
30 mm
Anyag:
alumínium
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-240 V
Foglalat:
G13
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
egyéb
Magasság / mélység:
50 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem