Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 35W fcsöves EVG fehér +ff IP20 GT41925 - 931498

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 35W fcsöves EVG fehér +ff IP20 GT41925

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3300 lm

  • Hosszúság - 1479 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41925

Gyártói cikkszám

931498

Gyártói típuskód

72815-27

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3300 lm

Hosszúság:

1479 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

24 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

G5

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

42 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 35W fcsöves EVG fehér +ff