OSRAM - Bútorvilágító 35W fcsöves EVG fehér +ff IP20 SN017710 - 931610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3300 lm
Hosszúság - 1479 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017710
Gyártói cikkszám
931610
Gyártói típuskód
72815-40 MINI5 ECO840 WT 35W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3300 lm
Hosszúság:
1479 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
24 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
G5
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
42 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem