OSRAM - Bútorvilágító 36W fcsöves fehér SOFTLITE +ff IP20 GT29010 - 535593
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29010
Gyártói cikkszám
535593
Gyártói típuskód
72533
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Hosszúság:
1260 mm
Szélesség:
155 mm
Raszter típusa:
egyéb
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
82 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem