Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 8W LED-es kapcsolóval 3000K IP20 GT48679 - 524461

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 8W LED-es kapcsolóval 3000K IP20 GT48679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 435 lm

  • Hosszúság - 448 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48679

Gyártói cikkszám

524461

Gyártói típuskód

73092

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

435 lm

Hosszúság:

448 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

55 mm

Anyag:

alumínium

Ház színe:

ezüst

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

10 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 8W LED-es kapcsolóval 3000K