OSRAM - Bútorvilágító 9W LED-es kapcsolóval 3000K IP20 GT97590 - 977519
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 420 lm
Hosszúság - 346 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97590
Gyártói cikkszám
977519
Gyártói típuskód
40018 SLIMSHAPE LED I 8W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
420 lm
Hosszúság:
346 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
54 mm
Anyag:
alumínium
Ház színe:
ezüst
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
13 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem