Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Csarnokvil 120W LED-es 13000lm 4000K IP65/IK08 SN020453 - 001039

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020453

Gyártói cikkszám

001039

Gyártói típuskód

HighBay LED 120W/4000K 13000lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

100-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK08

Labdadobástól védett:

Nem

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Rendszer teljesítmény:

120 W

Effektív fényáram:

13000 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

141 mm

Külső átmérő:

295 mm

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 120W LED-es 13000lm 4000K IP65/IK08