OSRAM - DALI központ GT95028 - 710871
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ellenőrzőegység
Mélység - 90 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 160 mm
Magasság - 62 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95028
Gyártói cikkszám
710871
Gyártói típuskód
DALI PRO CONT-4RTC FS1
Kivitel:
ellenőrzőegység
Mélység:
90 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság:
62 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; DALI központ