OSRAM - DALI vezérlő elektronika GT48538 - 032737
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Mélység - 80 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 80 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48538
Gyártói cikkszám
032737
Gyártói típuskód
TOUCH DIM WCU FS1
Kivitel:
egyéb
Mélység:
80 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
20 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; DALI vezérlő elektronika