OSRAM - DALI vezérlő elektronika GT48539 - 031938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Mélység - 189 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 21 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48539
Gyártói cikkszám
031938
Gyártói típuskód
TOUCH DIM RC FS1
Kivitel:
egyéb
Mélység:
189 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
21 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; DALI vezérlő elektronika