Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Elemlámpa 4,5V 3xAAA elem LED-es GT54210 - 957481

MásolásMásolás
OSRAM - Elemlámpa 4,5V 3xAAA elem LED-es GT54210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Elem fajtája - micro

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54210

Gyártói cikkszám

957481

Gyártói típuskód

CROSSER SMALL

Kivitel:

rúdlámpa

Feltölthető:

Nem

Elem fajtája:

micro

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

szürke

Hosszúság:

134 mm

Anyag:

műanyag

Fényforrással:

Igen

Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Elemlámpa 4,5V 3xAAA elem LED-es