Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Elemlámpa 4,5V 3xBABY LR14 C elem LED-es GT97588 - 957511

MásolásMásolás
OSRAM - Elemlámpa 4,5V 3xBABY LR14 C elem LED-es GT97588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - szürke

  • Hosszúság - 217 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97588

Gyártói cikkszám

957511

Gyártói típuskód

CROSSER MEDIUM

Kivitel:

rúdlámpa

Feltölthető:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

szürke

Hosszúság:

217 mm

Anyag:

műanyag

Fényforrással:

Igen

Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Elemlámpa 4,5V 3xBABY LR14 C elem LED-es