OSRAM - Előtét 1x100W elektronikus fémhalogén lámpához GT84452 - 926654
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 109-109 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 212 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84452
Gyártói cikkszám
926654
Gyártói típuskód
PTI-100W/I
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
109-109 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
212 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
93 mm
Fényforrások száma:
1-1
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
100-100 W
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
33 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
I