OSRAM - Előtét 1x14-35W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 SN002463 - 971234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Igen
Dimmelés 0-10 V - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002463
Gyártói cikkszám
971234
Gyártói típuskód
QT-FIT5 1X14-35/220-240 VS20
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Igen
T16 lámpafajta számára:
Igen
T16-R lámpafajta számára:
Igen
T26 lámpafajta számára:
Igen
T38 lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Igen
T-U lámpafajta számára:
Igen
TC-D lámpafajta számára:
Igen
TC-DD lámpafajta számára:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Igen
TC-F lámpafajta számára:
Igen
TC-L lámpafajta számára:
Igen
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Igen
TC-SEL lámpafajta számára:
Igen
TC-T lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
Lámpateljesítmény (1-es):
14-35 W
Lámpateljesítmény (2-es):
0-0 W
Lámpateljesítmény (3-as):
0-0 W
Lámpateljesítmény (4-es):
0-0 W
Fényforrások száma:
1-1
Lámpateljesítmény:
39-39 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház/szekrény:
fémház
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
21 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem