OSRAM - Előtét 1x18-24W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT22476 - 638560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Dimmelés DALI - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Dimmelés 1-10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22476
Gyártói cikkszám
638560
Gyártói típuskód
QT-ECO 1x18-24/230-240S
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Dimmelés DSI:
Nem
Multiwatt kivitel:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
40 mm
Fényforrások száma:
1-1
TC-L lámpafajta számára:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Igen
Lámpateljesítmény (1-es):
18-24 W
TC-D lámpafajta számára:
Igen
Magasság:
22 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény (2-es):
0-0 W
T16 lámpafajta számára:
Igen
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen
TC-F lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Igen
T16-R lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
T-R lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Igen
T-U lámpafajta számára:
Igen
Dimmelés Zigbee:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Igen
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
I