Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 1x18-24W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT31043 - 117861

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 1x18-24W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT31043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 239 mm

  • Multiwatt kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31043

Gyártói cikkszám

117861

Gyártói típuskód

QTP-DL 1x18-24W

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

239 mm

Multiwatt kivitel:

Igen

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Szélesség:

30 mm

Fényforrások száma:

1-1

TC-L lámpafajta számára:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

28 mm

Védettség:

IP20

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

TC-F lámpafajta számára:

Igen

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

T-R lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelem:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1x18-24W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh