Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 1x18W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható 1-10V IP20 GT95918 - 870601

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 1x18W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható 1-10V IP20 GT95918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Dimmelés 1-10 V - Igen

  • Hosszúság - 360 mm

  • Multiwatt kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95918

Gyártói cikkszám

870601

Gyártói típuskód

QTI 1X18/220-240 DIM

Kivitel:

elektronikus

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Hosszúság:

360 mm

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Szélesség:

30 mm

TC-L lámpafajta számára:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

21 mm

Védettség:

IP20

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Igen

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

TC-F lámpafajta számára:

Igen

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

T-R lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelem:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1x18W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható 1-10V