OSRAM - Előtét 1x20W elektronikus fémhalogén lámpához GT86311 - 353290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 23-23 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 97 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86311
Gyártói cikkszám
353290
Gyártói típuskód
PTI 20/220-240 S
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
23-23 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
97 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
43 mm
Fényforrások száma:
1-1
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
30 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
II