Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 1x26-120W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh GT28840 - 040893

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 1x26-120W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh GT28840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 163 mm

  • Multiwatt kivitel - Igen

  • Szélesség - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28840

Gyártói cikkszám

040893

Gyártói típuskód

QTI 1X26-120

Kivitel:

elektronikus

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

163 mm

Multiwatt kivitel:

Igen

Szélesség:

88 mm

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Igen

Magasság:

39 mm

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 1x26-120W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh