OSRAM - Előtét 1x36W fénycsőhöz elektronikus GT15582 - 940649
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 360 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300940649
Sonepar cikkszám
GT15582
Gyártói cikkszám
940649
Gyártói típuskód
QTIS-E 1x36/230-240
Kivitel:
elektronikus
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
360 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
30 mm
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
30 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem