OSRAM - Elotét 1x58W fénycsohöz elofut nem szabályozh GT23500 - 940632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Hosszúság - 150 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Szélesség - 41 mm
TC-L lámpafajta számára - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300940632
Sonepar cikkszám
GT23500
Gyártói cikkszám
940632
Gyártói típuskód
QT-ECO 1x58/230-240
Kivitel:
elektronikus
Hosszúság:
150 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
41 mm
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
28 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem