Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét 1x80W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható SN000704 - 640314

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 1x80W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható SN000704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 80-80 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 360 mm

  • Multiwatt kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000704

Gyártói cikkszám

640314

Gyártói típuskód

QT 1X80/220-240 DIM VS20

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

360 mm

Multiwatt kivitel:

Igen

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Szélesség:

30 mm

TC-L lámpafajta számára:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

21 mm

T16 lámpafajta számára:

Igen

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

TC-F lámpafajta számára:

Igen

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Igen

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelem:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1x80W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható