Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Előtét 25W LED-hez dimmelhető IP20 SN003717 - 105386

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 25W LED-hez dimmelhető IP20 SN003717

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 220-240 V

  • Védettség - IP20

  • Hosszúság - 95 mm

  • Szélesség - 53 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003717

Gyártói cikkszám

105386

Gyártói típuskód

OTE 25/220-240/700 PC UNV1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP20

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

53 mm

Magasság:

30 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Előtét 25W LED-hez dimmelhető