OSRAM - Előtét 2x18-24W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT31042 - 117885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 48-48 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 239 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31042
Gyártói cikkszám
117885
Gyártói típuskód
QTP-DL 2x18-24W
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
48-48 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
239 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
40 mm
Fényforrások száma:
2-2
TC-L lámpafajta számára:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
28 mm
Védettség:
IP20
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
I