OSRAM - Előtét 2x18W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT41294 - 803982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 150 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300803982
Sonepar cikkszám
GT41294
Gyártói cikkszám
803982
Gyártói típuskód
QT-ECO 2x18
Kivitel:
elektronikus
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
150 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
41 mm
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Igen
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
28 mm
Védettség:
IP20
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
I