OSRAM - Előtét 2x28/54W fénycsőhöz előfűtéses szabályozhat IP20 GT40481 - 870502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Multiwatt kivitel - Igen
Dimmelés 0-10 V - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Dimmelés DALI - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40481
Gyártói cikkszám
870502
Gyártói típuskód
QTIDALI 2X28/54 DIM
Kivitel:
elektronikus
Multiwatt kivitel:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Igen
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Igen
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Igen
T16 lámpafajta számára:
Igen
T16-R lámpafajta számára:
Igen
T26 lámpafajta számára:
Igen
T38 lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Igen
T-U lámpafajta számára:
Igen
TC-D lámpafajta számára:
Igen
TC-DD lámpafajta számára:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Igen
TC-F lámpafajta számára:
Igen
TC-L lámpafajta számára:
Igen
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Igen
TC-SEL lámpafajta számára:
Igen
TC-T lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
Lámpateljesítmény (1-es):
28-54 W
Lámpateljesítmény (2-es):
28-54 W
Fényforrások száma:
2-2
Lámpateljesítmény:
28-54 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház/szekrény:
fémház
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Hosszúság:
423 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
21 mm