OSRAM - Előtét 2x35W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható SN000707 - 640475
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 423 mm
Multiwatt kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000707
Gyártói cikkszám
640475
Gyártói típuskód
QT 2X35/220-240 DIM VS20
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
423 mm
Multiwatt kivitel:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
30 mm
TC-L lámpafajta számára:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
21 mm
T16 lámpafajta számára:
Igen
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Igen
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
I