OSRAM - Előtét 2x42-57W kompfcsőhöz előfűt nem szabályozh GT07748 - 829814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Névleges feszültség - 230-240 V
Hosszúság - 158 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07748
Gyártói cikkszám
829814
Gyártói típuskód
QT-T/E 2x42-57/230-240
Kivitel:
elektronikus
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
158 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
102 mm
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
38 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Igen
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
nélkül