Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Előtét 2x49W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT20720 - 329431

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét 2x49W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 GT20720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 110-110 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20720

Gyártói cikkszám

329431

Gyártói típuskód

QTP5 2X49

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

110-110 W

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Hosszúság:

360 mm

Dimmelés DSI:

Nem

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Szélesség:

30 mm

Fényforrások száma:

2-2

TC-L lámpafajta számára:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Igen

Lámpateljesítmény (1-es):

0-0 W

TC-D lámpafajta számára:

Igen

Magasság:

21 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Védettség:

IP20

Lámpateljesítmény (2-es):

35-49 W

T16 lámpafajta számára:

Igen

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Igen

TC-TEL lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

TC-F lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Igen

T16-R lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

T-R lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Igen

T-U lámpafajta számára:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Igen

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelem:

I

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 21W/ 2700K 16x849mm G5