OSRAM - Előtét LED-hez 14-36W SN010704 - 917668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 103 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010704
Gyártói cikkszám
917668
Gyártói típuskód
OTE 35/220-240/1A0 CS VS20
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
103 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
67 mm
Fényforrások száma:
1-1
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
14-36 W
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
29.5 mm
Lámpateljesítmény (2-es):
0-0 W
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
II