Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét LED-hez 230V 9W elektronikus dimm. IP20 SN004490 - 187321

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét LED-hez 230V 9W elektronikus dimm. IP20 SN004490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 25-25 V

  • Kimeneti teljesítmény - 9-9 W

  • Kimeneti áram - 350-350 mA

  • Védettség - IP20

  • Magasság - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004490

Gyártói cikkszám

187321

Gyártói típuskód

OT 9/200-240/350 DIM VS20

Kimeneti feszültség:

25-25 V

Kimeneti teljesítmény:

9-9 W

Kimeneti áram:

350-350 mA

Védettség:

IP20

Magasság:

33 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szélesség:

53 mm

Hosszúság:

108 mm

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét LED-hez 230V 9W elektronikus dimm.