Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Előtét LED-hez 24V 20W elektronikus IP20 GT83712 - 618111

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét LED-hez 24V 20W elektronikus IP20 GT83712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti teljesítmény - 20-20 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti áram - 21-833 mA

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83712

Gyártói cikkszám

618111

Gyártói típuskód

OT 20/220-240/24 VS20

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti teljesítmény:

20-20 W

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti áram:

21-833 mA

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Védettség:

IP20

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

35 mm

Kivitel:

statikus

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szélesség:

50 mm

Hosszúság:

109 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

II

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét LED-hez 24V 20W elektronikus