OSRAM - Előtét LED-hez 35W 750mA dimmelhető IP20 SN011215 - 825520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 153 mm
Szélesség - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011215
Gyártói cikkszám
825520
Gyártói típuskód
OTE 35/220-240/700 PC VS10
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
153 mm
Szélesség:
54 mm
Fényforrások száma:
1-1
Lámpateljesítmény (1-es):
35-35 W
Magasság:
36 mm
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény (2-es):
0-0 W
Ház/szekrény:
műanyagház
Érintésvédelem:
II
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét LED-hez 35W 750mA dimmelhető