Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét LED-hez 75W 24VDC IP66 SN053329 - 362476

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét LED-hez 75W  24VDC IP66 SN053329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti teljesítmény - 75-75 W

  • Védettség - IP20

  • Magasság - 30 mm

  • Kivitel - statikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053329

Gyártói cikkszám

362476

Gyártói típuskód

OT 75/220-240/24 E VS10

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti teljesítmény:

75-75 W

Védettség:

IP20

Magasság:

30 mm

Kivitel:

statikus

Szélesség:

43 mm

Hosszúság:

241 mm

Ház/szekrény:

műanyagház

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; LED szalag tápegység 75W 24VDC IP66