Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Előtét LED-hez 9-25W 500/600/700mA SN010702 - 917545

MásolásMásolás
OSRAM - Előtét LED-hez  9-25W 500/600/700mA SN010702

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 25-25 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 97 mm

  • Multiwatt kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010702

Gyártói cikkszám

917545

Gyártói típuskód

OTE 25/220-240/700 CS VS20

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

97 mm

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Szélesség:

43 mm

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

29.5 mm

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelem:

II

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét LED-hez 9-25W 500/600/700mA