OSRAM - Előtét szabályozható LED modulokhoz IP20 SN025654 - 371560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 75-75 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 220 mm
Szélesség - 46.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025654
Gyártói cikkszám
371560
Gyártói típuskód
OTI DALI 75/220-240/24 1-4 CH
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
75-75 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
46.2 mm
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
43.6 mm
Védettség:
IP20
T16 lámpafajta számára:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
II