OSRAM - Előtét vezérlő egység DALI ECO CONTROL GT87496 - 988645
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ellenőrzőegység
Szélesség - 30 mm
Magasság - 21 mm
Mélység - 118 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87496
Gyártói cikkszám
988645
Gyártói típuskód
DALI ECO CONTOROL
Kivitel:
ellenőrzőegység
Szélesség:
30 mm
Magasság:
21 mm
Mélység:
118 mm
Átmérő:
0 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Előtét vezérlő egység DALI ECO CONTROL