Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fali LED-es lpt 10W IP65 4000K POWERBRIK SLIM SN013138 - 933941

MásolásMásolás
OSRAM - Fali LED-es lpt 10W IP65 4000K POWERBRIK SLIM SN013138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013138

Gyártói cikkszám

933941

Gyártói típuskód

72177 POWERBRIK SLIM

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

nélkül

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK05

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

10 W

Lámpa fényhasznosítás:

90 lm/W

Effektív fényáram:

900 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

35 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Hosszúság:

350 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fali LED-es lpt 10W IP65 4000K POWERBRIK SLIM