OSRAM - Fali LED-es moz.érzékelős 23W 1600lm Floodlight II IP44 GT95465 - 917996
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Állíthatóság - fordítható
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95465
Gyártói cikkszám
917996
Gyártói típuskód
NOXLITE LED HP Floodlight 23W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
fordítható
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Falra szerelhető:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
1600 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
elektronikus trafó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
237 mm
Lámpateljesítmény:
23-23 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
188 mm
Hosszúság:
210 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem