OSRAM - Fali LED-es moz.érzékelős 40W 2800lm Floodlight II IP44 feh GT95917 - 918009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Állíthatóság - fordítható
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95917
Gyártói cikkszám
918009
Gyártói típuskód
NXLLEDHP FLOODLIGHT Fehér 40W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
fordítható
Mozgásérzékelővel:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Falra szerelhető:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
2800 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
elektronikus trafó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
271 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
210 mm
Hosszúság:
242 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem