OSRAM - Fcsőarm 1x18W opál búrás menny LUMILUX COMBI EVG IP20 GT08012 - 299273
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300299273
Sonepar cikkszám
GT08012
Gyártói cikkszám
299273
Gyártói típuskód
72151-44
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
50 mm
Magasság / mélység:
69 mm
Hosszúság:
618 mm