Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fcsőarm 1x58W szabadons menny LUMILUx COMBI EVG IP20 72154-44 - 328898

MásolásMásolás
OSRAM - Fcsőarm 1x58W szabadons menny LUMILUx COMBI EVG IP20 72154-44

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

72154-44

Gyártói cikkszám

328898

Gyártói típuskód

72154-44

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-240 V

Működtető:

EVG

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

50 mm

Magasság / mélység:

69 mm

Hosszúság:

1528 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 1x58W szabadons menny LUMILUx COMBI EVG