Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E27 70W/ 3000K diffúz SN073097 - 692825

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E27  70W/ 3000K diffúz SN073097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 7200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073097

Gyártói cikkszám

692825

Gyártói típuskód

HCI-E/P 70W/830WDL PBMO CO E27

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

7200 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

92 lm/W

Lámpafeszültség:

95-95 V

Lámpaforma:

elliptikus

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Égetési helyzet:

tetszőleges

Átmérő:

54 mm

Kivitel:

matt

Teljes hossz:

138 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

81 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 70W/ 3000K diffúz