Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E40 400W/ KÉK csőburás GT43302 - 575971

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40 400W/ KÉK csőburás GT43302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 42000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Fényhasznosítás - 23 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300575971

Sonepar cikkszám

GT43302

Gyártói cikkszám

575971

Gyártói típuskód

HQI-T 400W BLUE

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

42000 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

3500 K

Fényhasznosítás:

23 lm/W

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Kisülőcső:

kvarc

Égetési helyzet:

tetszőleges

Átmérő:

46 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

275 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

kék

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Fémhalogén E40 400W/ KÉK csőburás