Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 2000W/4400K K12s-36 GT78961 - 525499

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 2000W/4400K K12s-36 GT78961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Lámpafeszültség - 200-200 V

  • Fényáram - 215000 lm

  • Foglalat - K12s-36

  • UV-védelem - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78961

Gyártói cikkszám

525499

Gyártói típuskód

HQI-TS 2000W/NDL/S K12S-36

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Lámpafeszültség:

200-200 V

Fényáram:

215000 lm

Foglalat:

K12s-36

UV-védelem:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4650 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényhasznosítás:

107 lm/W

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Kisülőcső:

kvarc

Égetési helyzet:

p15

Átmérő:

41 mm

Teljes hossz:

187 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

fehér

Fényszín:

947

Kivitel:

világos

Lámpa megnevezés:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2123 kWh

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 2000W/4400K K12s-36