OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 2000W/ 6100K K12s-36 kábelfoglalat GT22672 - 271682
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 2000 W
Fényáram - 210000 lm
Foglalat - K12s-36
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 6100 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22672
Gyártói cikkszám
271682
Gyártói típuskód
HQI-TS 2000W/D/S K12S
Fényforrás teljesítménye:
2000 W
Fényáram:
210000 lm
Foglalat:
K12s-36
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
6100 K
Fényhasznosítás:
105 lm/W
Lámpafeszültség:
190-190 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
UV-védelem:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Égetési helyzet:
p15
Fényszín:
861
Átmérő:
41 mm
Kivitel:
világos
Teljes hossz:
187 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Közepes névleges élettartam:
4500 h
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb
Lámpa megnevezés:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2145 kWh