Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 400W/ 4200K Fc2foglalat GT07883 - 689214

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt  400W/ 4200K Fc2foglalat GT07883

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 36000 lm

  • Foglalat - Fc2

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07883

Gyártói cikkszám

689214

Gyártói típuskód

HQI-TS 400/NDL

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

36000 lm

Foglalat:

Fc2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Lámpafeszültség:

118-118 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Égetési helyzet:

p45

Fényszín:

842

Átmérő:

33 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

206 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

fehér

Lámpa megnevezés:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

451 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 400W/ 4200K Fc2foglalat