Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 400W/D 5500K Fc2foglalat GT15080 - 689191

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt  400W/D 5500K Fc2foglalat GT15080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 35000 lm

  • Foglalat - Fc2

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 5500 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15080

Gyártói cikkszám

689191

Gyártói típuskód

HQI-TS 400W/D

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

35000 lm

Foglalat:

Fc2

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

5500 K

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Lámpafeszültség:

118-118 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Égetési helyzet:

p45

Fényszín:

955

Átmérő:

33 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

206 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

fehér

Lámpa megnevezés:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

462 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 400W/D 5500K Fc2foglalat