Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 5600K Rx7sfoglalat GT62151 - 964328

MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 5600K Rx7sfoglalat GT62151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 78 W

  • Fényáram - 6200 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 5600 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62151

Gyártói cikkszám

964328

Gyártói típuskód

HQI-TS 70W/D/EXCELLENCE

Fényforrás teljesítménye:

78 W

Fényáram:

6200 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

5600 K

Fényhasznosítás:

80 lm/W

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

UV-védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Égetési helyzet:

p45

Átmérő:

19 mm

Kivitel:

világos

Teljes hossz:

117 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gömb izzó 18W/230V E14foglalat világos